Motion
7100179991 3M HOJA DE MANO ABRASIVA FLEXIBLE HOOKIT 270J, 34344, 5.5

3M
7100179991 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE HAND SHEET 270J, 34344, 5.5

3M™ Hoja de mano abrasiva flexible Hookit 270J, 34344, 5.5 pulg. x 6.8 pulg., P2000, 25 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09504738
No. Fabricante 7100179991 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE HAND SHEET 270J, 34344, 5.5
Precio6.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100179991 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE HAND SHEET 270J, 34344, 5.5

3M™ Hoja de mano abrasiva flexible Hookit 270J, 34344, 5.5 pulg. x 6.8 pulg., P2000, 25 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09504738
No. Fabricante 7100179991 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE HAND SHEET 270J, 34344, 5.5
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
Precio6.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.8 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131343443
  • UPC_NO
    00051131343443

Descripción general

Descripción del fabricante
7100179991 3M GANCHO FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina fina revestida con película es extremadamente flexible para lijado fino, húmedo o seco
  • Más duradera: proporciona una mejor “sensación” para las superficies con el fin de minimizar el desgaste
  • Adaptable: perfecto para lijar espacios de difícil acceso, como bolsillos de puerta
  • Versátil: se envuelve sin esfuerzo alrededor de las herramientas de lijado manual y se puede utilizar para lijar por raspado con máquina
  • El sistema de color del lado de la cara le permite diferenciar las láminas de manera eficiente mediante el proceso de lijado
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de láminas y una mayor vida útil del abrasivo
  • Incluye almohadilla de lijado manual accesorio (1 por caja)