Motion
7100194480 3M LÁMINA ABRASIVA DE JARDINERÍA HÚMEDA 413Q, 35416, 15 7/8 PULG. X 15 7/8 PULG.,

3M
7100194480 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35416, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,

3M™ Lámina abrasiva Wetordry 413Q, 35416, 15 7/8 pulg. x 15 7/8 pulg., grano 600 , 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09504781
No. Fabricante 7100194480 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35416, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100194480 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35416, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,

3M™ Lámina abrasiva Wetordry 413Q, 35416, 15 7/8 pulg. x 15 7/8 pulg., grano 600 , 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09504781
No. Fabricante 7100194480 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35416, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,
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
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.875 pulg.
  • Ancho general
    15.875 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131354166
  • UPC_NO
    00051131354166

Descripción general

Descripción del fabricante
7100194480 3M LÁMINA ABRASIVA WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo