Motion
7000044777 3M PELÍCULA DE APLICACIÓN 263X TIPO P, ROLLO DE 1.0 MICRAS, 1.1875 PULG. X 600 F

3M
7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F

3M™ Película de recubrimiento 263X Tipo P, Rollo de 1.0 micras, 1.1875 pulg. x 600 pies x 3 pulg. ASO, 2/caja, Restringida
Artículo MI #09504864
No. Fabricante 7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F
Precio619.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F

3M™ Película de recubrimiento 263X Tipo P, Rollo de 1.0 micras, 1.1875 pulg. x 600 pies x 3 pulg. ASO, 2/caja, Restringida
Artículo MI #09504864
No. Fabricante 7000044777 3M LAPPING FILM 263X TYPE P, 1.0 MICRON ROLL, 1.1875 IN X 600 F
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
Precio619.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    600 pies
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Peso
    1.881 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051111723777
  • UPC_NO
    00051111723777

Descripción general

Descripción del fabricante
7000044777 3M PELÍCULA LAMINADA TIPO 263X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Distribución de partículas ajustada
  • Sistema de resina más duro que 261X
  • Velocidad de corte, acabado y vida útil uniformes
  • Disponible en discos, hojas y rollos
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
Los clientes también compraron