Motion
7010312678 3M CINTA DE MONTAJE DE PLACA FLEXOMOUNT 412DL, GRIS, 41 IN X 36

3M
7010312678 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 41 IN X 36

3M™ Cinta de montaje de placa Flexomount 412DL, Gris, 41 in x 36 yd, 20 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09505006
No. Fabricante 7010312678 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 41 IN X 36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010312678 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 41 IN X 36

3M™ Cinta de montaje de placa Flexomount 412DL, Gris, 41 in x 36 yd, 20 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09505006
No. Fabricante 7010312678 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 41 IN X 36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    41 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051138957179
  • UPC_NO
    00051138957179

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA FLEXOMOUNT 7010312678 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de vinilo de doble capa gris de 20 mil
  • La cinta de doble capa gris de 0.020 pulgadas (0.51 mm) tiene un adhesivo de goma suave a ambos lados de un soporte de vinilo
  • Versión con doble revestimiento
  • Las cintas Flexomount se utilizan para montar placas de impresión flexográficas al imprimir trabajos sólidos y de línea
  • Los adhesivos se retiran limpiamente de la placa de impresión y del cilindro de impresión
  • Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
  • Cinta adhesiva para la parte posterior de montaje en placa flexográfica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno