Motion
CINTA DE 7000124127 3M VHB 4941F, GRIS, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, REVESTIMIENTO DE PELÍCULA,

3M
7000124127 3M VHB TAPE 4941F, GRAY, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, FILM LINER,

3M™ Cinta VHB 4941F, Gris, 1/2 pulg. x 36 yardas, 45 mil, Revestimiento de película, 18 rollos por caja
Artículo MI #09505115
No. Fabricante 7000124127 3M VHB TAPE 4941F, GRAY, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, FILM LINER,
Precio189.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124127 3M VHB TAPE 4941F, GRAY, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, FILM LINER,

3M™ Cinta VHB 4941F, Gris, 1/2 pulg. x 36 yardas, 45 mil, Revestimiento de película, 18 rollos por caja
Artículo MI #09505115
No. Fabricante 7000124127 3M VHB TAPE 4941F, GRAY, 1/2 IN X 36 YD, 45 MIL, FILM LINER,
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
Precio189.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Montaje y fijación - Conjunto de junta - Panel a bastidor/rígido a conjunto de panel - Paneles de unión a bastidores metálicos
  • Número de Upc del fabricante
    00021200742545
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200742545

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124127 3M CINTA VHB 4941F, GRIS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 1.1 mm ( 0.045 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED