Motion
CINTA DE 7100057539 3M VHB 4979F, NEGRA, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, REVESTIMIENTO DE PELÍCULA,

3M
7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,

3M™ Cinta VHB 4979F, Negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, Revestimiento de película, 36 rollos por caja
Artículo MI #09505139
No. Fabricante 7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,
Precio124.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,

3M™ Cinta VHB 4979F, Negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, Revestimiento de película, 36 rollos por caja
Artículo MI #09505139
No. Fabricante 7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,
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
Precio124.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00021200560804
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200560804

Descripción general

Descripción del fabricante
7100057539 3M CINTA VHB 4979F, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo multipropósito negro de 1.6 mm ( 0.062 pulg.) y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos