Motion
7000121508 3M CINTA SELLADORA IMPERMEABLE 5354, NEGRA, 1/4 PULG. X 1/4 PULG. X 25 PIES

3M
7000121508 3M WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354, BLACK, 1/4 IN X 1/4 IN X 25 FT

3M™ Cinta selladora Weatherban 5354, negra, rollo de 1/4 x 1/4 x 25 pies, 24 rollos/caja
Artículo MI #09505178
No. Fabricante 7000121508 3M WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354, BLACK, 1/4 IN X 1/4 IN X 25 FT
Precio41.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121508 3M WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354, BLACK, 1/4 IN X 1/4 IN X 25 FT

3M™ Cinta selladora Weatherban 5354, negra, rollo de 1/4 x 1/4 x 25 pies, 24 rollos/caja
Artículo MI #09505178
No. Fabricante 7000121508 3M WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354, BLACK, 1/4 IN X 1/4 IN X 25 FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200879845
  • UPC_NO
    00021200879845

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121508 3M CINTA SELLADORA IMPERMEABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de butilo agresiva y de alta adherencia proporciona una fuerte sujeción
  • Adhesivo permanente para un rendimiento duradero
  • La excepcional resistencia al flujo en frío ofrece resultados a largo plazo
  • La transmisión de vapor de baja humedad ofrece resistencia y tenacidad
  • Cuenta con resistencia a las inclemencias del tiempo para una mayor durabilidad