Motion
7100009642 3M EMPALME BLINDADO ESCOCÉS 3-COND. 5762 (2131)

3M
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)

3M™ Scotchcast torneada 3-Cond 5762 (2131), 1 kit/caja
Artículo MI #09505229
No. Fabricante 7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)
Precio7,571.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)

3M™ Scotchcast torneada 3-Cond 5762 (2131), 1 kit/caja
Artículo MI #09505229
No. Fabricante 7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)
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
Precio7,571.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Empalmes de cables blindados • Los resortes de fuerza constante proporcionan una conexión para puentes trenzados a tierra • Clasificados para aplicaciones de 5/8 a 15 kV • Los aislantes están hechos de EPDM para un sellado a largo plazo y ofrecen una instalación fácil • Soporta un rango de temperatura de 90 a 130 °C ( 194 a 266 °F)
  • Número de Upc del fabricante
    00051128591703
  • UPC_NO
    00051128591703

Descripción general

Descripción del fabricante
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Empalmes de cables blindados
  • Los resortes de fuerza constante proporcionan una conexión para puentes trenzados a tierra
  • Clasificado para aplicaciones de 5/8 a 15 kV
  • Los aislantes están hechos de EPDM para un sellado a largo plazo y ofrecen una fácil instalación
  • Soporta un rango de temperatura de 90 a 130 °C ( 194 a 266 °F)