Motion
7000133839 3M ADAPTADOR DE ALTURA DE DISPOSITIVO MOLDEADO CONTRA INCENDIOS, 6HA, 6 PULG., 12

3M
7000133839 3M FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR, 6HA, 6 IN, 12

3M™ Adaptador de altura de dispositivo moldeado de barrera contra incendios, 6HA, 6 pulg., 12/caja
Artículo MI #09505397
No. Fabricante 7000133839 3M FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR, 6HA, 6 IN, 12
Precio29.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133839 3M FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR, 6HA, 6 IN, 12

3M™ Adaptador de altura de dispositivo moldeado de barrera contra incendios, 6HA, 6 pulg., 12/caja
Artículo MI #09505397
No. Fabricante 7000133839 3M FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR, 6HA, 6 IN, 12
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
Precio29.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.684 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165511
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Tipos de productos
    Adaptador
  • UPC_NO
    00051115165511

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133839 3M BARRERA CONTRA INCENDIOS FUNDIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con dispositivos de protección contra incendios 3M™ Cast-In para detener el fuego a través de penetraciones
  • Agrega hasta 101.6 mm ( 4 pulgadas) a la altura del dispositivo para vertidos de hormigón más profundos
  • El sencillo montaje a presión ahorra tiempo y no requiere sujetadores
  • Para aplicaciones especiales, los adaptadores se pueden modificar para adaptarse a vertidos de hormigón más profundos
  • Cuando se utilizan junto con dispositivos de inserción de barrera contra incendios, los adaptadores de altura se prueban contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)