Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 yardas
- Ancho general3 pulg.
- Peso3.998 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante50707387394863
- Cantidad mínima del pedido1
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La resina activada por agua le permite controlar el tiempo de trabajo según las necesidades de la aplicación.
- La alta y temprana resistencia permite soportar peso en 20 minutos y proporciona un molde duradero con menos posibilidades de avería y la necesidad de reparaciones o reemplazos costosos.
- Ligero para facilitar la movilidad.
- Se estira para adaptarse bien a los contornos y ofrecer un yeso más cómodo y con mejor ajuste.
- El tejido poroso permite que la piel respire.
- Disponible en 13 colores para maximizar la satisfacción del paciente.