Motion
7000021227

3M HEALTH CARE
7000021227

3M™ Scotchcast tocando la cinta de fundición 82005
Artículo MI #09505647
No. Fabricante 7000021227
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000021227

3M™ Scotchcast tocando la cinta de fundición 82005
Artículo MI #09505647
No. Fabricante 7000021227
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 yardas
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Peso
    6.444 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    50707387395006
  • Cantidad mínima del pedido
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
7000021227 3M ESPOLVOREADO MÁS FUNDICIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resina activada por agua le permite controlar el tiempo de trabajo según las necesidades de la aplicación.
  • La alta y temprana resistencia permite soportar peso en 20 minutos y proporciona un molde duradero con menos posibilidades de avería y la necesidad de reparaciones o reemplazos costosos.
  • Ligero para facilitar la movilidad.
  • Se estira para adaptarse bien a los contornos y ofrecer un yeso más cómodo y con mejor ajuste.
  • El tejido poroso permite que la piel respire.
  • Disponible en 13 colores para maximizar la satisfacción del paciente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"