Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 yardas
- Ancho general2 pulg.
- Peso2.859 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante50707387464269
- Cantidad mínima del pedido1
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El molde flexible y blando permite la movilidad
- Los bordes blandos y flexibles mejoran la comodidad del paciente
- Se puede utilizar en combinación con férulas rígidas de fibra de vidrio, ya que los bordes blandos proporcionan comodidad adicional.