Motion
7000049218 3M CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9485EK, TRANSPARENTE, 3/4 PULG. X 180 YARDAS 5 MIL,

3M
7000049218 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485EK, CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9485EK, transparente, 3/4 pulg. x 180 yardas 5 mil, 12 rollo/estuche
Artículo MI #09505880
No. Fabricante 7000049218 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485EK, CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5 MIL,
Precio298.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049218 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485EK, CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9485EK, transparente, 3/4 pulg. x 180 yardas 5 mil, 12 rollo/estuche
Artículo MI #09505880
No. Fabricante 7000049218 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485EK, CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5 MIL,
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
Precio298.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115248245
  • UPC_NO
    00051115248245

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049218 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 5.0 milésimas de pulgada (0,127 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con recubrimiento en polvo
  • Revestimiento de papel kraft extensible de 78 lb para mayor resistencia en aplicaciones de dispensación automatizada de ancho estrecho
  • Excelente resistencia química y resistencia al corte y al pelado incluso a temperaturas elevadas
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo hasta 450°F (232°C) y a largo plazo 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos