Motion
7000132220 3M CONECTOR DE ALUMINIO CI-22, HASTA 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOL

3M
7000132220 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-22, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOL

3M™ Conector de aluminio CI-22, hasta 35 kV, 4 AWG, 2 AWG rígido, D.E. del conector 0.640 pulg. (16,2 mm), 10/caja
Artículo MI #09506254
No. Fabricante 7000132220 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-22, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000132220 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-22, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOL

3M™ Conector de aluminio CI-22, hasta 35 kV, 4 AWG, 2 AWG rígido, D.E. del conector 0.640 pulg. (16,2 mm), 10/caja
Artículo MI #09506254
No. Fabricante 7000132220 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-22, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007256366
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007256366

Descripción general

Descripción del fabricante
7000132220 3M CONECTOR DE ALUMINIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El tope de aceite central sólido integrado permite una colocación correcta
  • Para uso con los juegos de empalme de cables 3M Serie QS-I, QS-II y QS-III
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU