Motion
7000128208 3M CONECTOR DE BOTÓN GRANDE TAC O PELTOR, CON-SDBB, 1 UNIDAD/CA

3M
7000128208 3M PELTOR ORA TAC BIG BUTTON CONNECTOR, CON-SDBB, 1 EACH/CA

3M™ Conector de botón grande PELTOR ORA TAC, CON-SDBB, 1 unidad/caja
Artículo MI #09506258
No. Fabricante 7000128208 3M PELTOR ORA TAC BIG BUTTON CONNECTOR, CON-SDBB, 1 EACH/CA
Precio513.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000128208 3M PELTOR ORA TAC BIG BUTTON CONNECTOR, CON-SDBB, 1 EACH/CA

3M™ Conector de botón grande PELTOR ORA TAC, CON-SDBB, 1 unidad/caja
Artículo MI #09506258
No. Fabricante 7000128208 3M PELTOR ORA TAC BIG BUTTON CONNECTOR, CON-SDBB, 1 EACH/CA
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
Precio513.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.104 lb

Detalles

  • Aplicación
    Demolición
  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00093045936915
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    XLR de 4 pines
  • Tipos de productos
    Conector
  • Tipo
    Conector
  • UPC_NO
    00093045936915

Descripción general

Descripción del fabricante
7000128208 3M PELTOR ORA TAC GRANDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un botón grande Push-To-Talk para los auriculares intraurales 3M™ PELTOR ORA TAC
  • Útil para cuando las manos con guantes o las prendas impiden la activación del PTT en el teléfono ORA TAC
  • Mueve y sujeta el botón Big PTT a un lugar cómodo de tu cuerpo
  • Cable rizado de 4.5" (longitud total no extendida de 15")

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos