Motion
7000006235 3M KIT DE EMPALME DE ENTERRAMIENTO DIRECTO DBR/Y-6(A GRANEL), 18-10 AWG, 100/CAJA

3M
7000006235 3M DIRECT BURY SPLICE KIT DBR/Y-6(BULK), 18-10 AWG, 100/CASE

3M™ Kit de empalme de fresa directa DBR/Y-6 (BULK), 18-10 AWG, 100/caja
Artículo MI #09506316
No. Fabricante 7000006235 3M DIRECT BURY SPLICE KIT DBR/Y-6(BULK), 18-10 AWG, 100/CASE
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000006235 3M DIRECT BURY SPLICE KIT DBR/Y-6(BULK), 18-10 AWG, 100/CASE

3M™ Kit de empalme de fresa directa DBR/Y-6 (BULK), 18-10 AWG, 100/caja
Artículo MI #09506316
No. Fabricante 7000006235 3M DIRECT BURY SPLICE KIT DBR/Y-6(BULK), 18-10 AWG, 100/CASE
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
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Homologado por UL para 600 voltios en aplicaciones de enterramiento directo • Tipo de giro para conexión rápida • Se utiliza para electrodomésticos y accesorios, automoción y marina, construcción comercial, construcción industrial y construcción residencial • Proporciona una potencia de retención uniforme • Soporta temperaturas de hasta 221 °F (105 °C)
  • Número de Upc del fabricante
    00051128585740
  • UPC_NO
    00051128585740

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE EMPALME DE ENTERRAMIENTO DIRECTO 7000006235 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • UL Listed para 600 voltios en aplicaciones de enterramiento directo
  • Tipo de giro para una conexión rápida
  • Se utiliza para electrodomésticos y accesorios, automoción y marina, construcción comercial, construcción industrial y construcción residencial
  • Proporciona un poder de retención uniforme
  • Soporta temperaturas de hasta 105 °C ( 221 °F)