Motion
7000144877

3M Health Care
7000144877

3M™ Cápsula filtrante a escala del sistema encapsulado Zeta Plus E0340FSA 90ZB08A, 340 cm2, EFA, 1/caja
Artículo MI #09506335
No. Fabricante 7000144877
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7000144877

3M™ Cápsula filtrante a escala del sistema encapsulado Zeta Plus E0340FSA 90ZB08A, 340 cm2, EFA, 1/caja
Artículo MI #09506335
No. Fabricante 7000144877
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.1 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Peso
    3.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7000144877 3M ZETA MÁS ENCAPSULADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para la filtración de cultivos celulares primarios o aplicaciones de pulido intermedio en I+D, desarrollo de procesos o fabricación de medicamentos proteicos recombinantes como anticuerpos monoclonales
  • Fabricado con fibras de celulosa, tierra diatomeas y una resina de unión que imparte una carga positiva (amina cuaternaria), los medios de grado ZB filtran partículas de soluciones de proceso a través de mecanismos de tamizado mecánico y adsorción electrocinética
  • Amplia gama de tamaños de poros de filtro (0.1 a 4 μm) y una construcción lenticular de doble capa que permite optimizar el rendimiento del filtro y la calidad del filtrado
  • La cartera de filtros escalables de un solo uso permite utilizar los mismos volúmenes de líquidos de proceso de la plataforma de filtración de 0.5 a 20,000 litros
  • El diseño exclusivo de la cápsula filtrante minimiza el volumen de retención y maximiza la recuperación del producto, a la vez que reduce la necesidad de validación de la limpieza; la carcasa de plástico translúcido permite una detección sencilla del nivel de líquido para la monitorización en tiempo real del proceso de filtración y para minimizar los volúmenes de lavado
  • Conexiones de bloqueo de leva en 3M™ cápsulas encapsuladas Zeta Plus y diseño de soporte que permite un fácil montaje y desmontaje del sistema de filtración y mejora la productividad de la sala limpia de fabricación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo