Motion
7100135167 3M TAPA DE EXTREMO RETRÁCTIL EN FRÍO EC-3, UTILICE UN RANGO DE 1.02-1.94 PULG. (26, 0

3M
7100135167 3M COLD SHRINK END CAP EC-3, USE RANGE OF 1.02-1.94 IN (26, 0

3M™ Tapón de extremo retráctil en frío EC-3, rango de uso de 26,0-49,2 mm ( 1.02-1.94 pulg.), 10/caja
Artículo MI #09506388
No. Fabricante 7100135167 3M COLD SHRINK END CAP EC-3, USE RANGE OF 1.02-1.94 IN (26, 0
Precio41.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100135167 3M COLD SHRINK END CAP EC-3, USE RANGE OF 1.02-1.94 IN (26, 0

3M™ Tapón de extremo retráctil en frío EC-3, rango de uso de 26,0-49,2 mm ( 1.02-1.94 pulg.), 10/caja
Artículo MI #09506388
No. Fabricante 7100135167 3M COLD SHRINK END CAP EC-3, USE RANGE OF 1.02-1.94 IN (26, 0
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
Precio41.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128583906
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00051128583906

Descripción general

Descripción del fabricante
7100135167 3M TAPA DEL EXTREMO DEL CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Manguitos tubulares de caucho EPDM de extremo cerrado que se cargan en un núcleo extraíble
  • Resiste el agua, los álcalis, los ácidos, la abrasión y el ozono
  • Sellado contra humedad y protección física para cables y tuberías
  • Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Instalación sencilla y rápida sin herramientas
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos