Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.1 pulg.
- Longitud total4.1 pulg.
- Ancho general6.5 pulg.
- Peso2.980 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Medios totalmente sintéticos y altamente funcionalizados (no contienen materiales de origen natural)
- Membrana asimétrica que termina con zona de reducción de carga biológica de 0.2 μm
- Excelente recuperación de AcM, a menudo igual o superior al 95 %
- Reducción sustancial de la turbidez, el ADN, los PS y la carga biológica
- Requisito de menor área superficial de la membrana de grado de esterilización aguas abajo
- Puede ofrecer una protección diferenciada de la columna de proteína A para mejorar el rendimiento de eliminación de contaminantes
- Todos los componentes del producto cumplen con las pruebas de reactividad biológica clase VI 70°C de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), in vivo