Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.03 pulg.
- Ancho general0.38 pulg.
- Peso0.114 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00051128600092
- Cantidad mínima del pedido10
- UPC_NO00051128600092
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El cilindro amarillo con aislamiento de vinilo y costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
- El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
- Diseño de lengüeta más ancha para usar en tacos independientes
- Tamaño del poste #10
- Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
- La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
- Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
- 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
- 25/bolsa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.