Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00051141341873
- UPC_NO00051141341873
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 25 veces más eficaz en la eliminación de olores que otros filtros de aire domésticos minoristas nacionales, según una comparación de la capacidad de vapor orgánico
- CAPA ACTIVA DE CARBONO actúa como eliminador de olores para olores de mascotas, humo, cocina, moho y productos químicos de limpieza
- SUPERA LOS 3 meses de FIBRA DE VIDRIO, LAVABLE Y NO ELECTROSTÁTICA Filtros de aire domésticos plisados de 1 pulg. para horno, aire acondicionado o sistema HVAC
- DISEÑADA CON LA EXCLUSIVA tecnología Filtrete de la marca 3-in-1 de 3M para atrapar partículas de aire no deseadas y permitir que el aire más limpio fluya a través de
- ATRAE Y CAPTURA partículas como pelusa, polen, polvo, caspa de mascotas, humo y niebla
- 1200 Odor MPR tiene una clasificación de MERV 11
- Cuanto mayor sea la MPR, más micropartículas, como polen, caspa de mascotas, humo, bacterias y virus, su filtro capturará del aire que pasa a través de ella
- PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO de su sistema de calefacción y refrigeración o HVAC, cambie el filtro de aire doméstico al menos cada 90 días para filtros 1in. y al menos cada 12 meses para filtros de 4 pulg. y 5 pulg.
- Un filtro sucio ralentizará el flujo de aire y hará que el sistema trabaje más para mantenerle caliente o frío, desperdiciando energía. ¡Regístrate en un programa de recordatorio de cambio de filtro (www.filtrete.com/ChangeReminders) que te funcione!
- Solo para uso RESIDENCIAL
- CREA UNA CUENTA atrás DE CAMBIOS en la aplicación Filtrete . Solo tiene que utilizar la aplicación para escanear el código de barras del embalaje del filtro y, a continuación, elegir 30, 60 o 90 días para la cuenta atrás de sustitución. Cuando termine la vida útil, recibirá una notificación para cambiar su filtro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.