Motion
7010495836 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 5X1/4X

3M
7010495836 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X2, X=3/8 D220 650HJ - MMMPBDW41283-2
Artículo MI #09506761
No. Fabricante 7010495836 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X
Precio1,246.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495836 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X2, X=3/8 D220 650HJ - MMMPBDW41283-2
Artículo MI #09506761
No. Fabricante 7010495836 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X
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
Precio1,246.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    2.003 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
  • Número de Upc del fabricante
    00638060001172
  • UPC_NO
    00638060001172

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495836 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La unión híbrida soporta operaciones a temperaturas más altas que una unión de poliimida - Ofrece un alto nivel de velocidad de corte entre las ruedas 3M™ Fluting Wheels - La alta retención de la forma requiere un apósito menos frecuente, aumentando la productividad - Requiere un mínimo de “pegado blanco” - Recomendado para aplicaciones húmedas - Ideal para carreras largas e ininterrumpidas - Disponible en formas 1V1, 1A1 con orificio de eje personalizado - Excelente para su uso en PCD, metales no ferrosos, metal duro, cermets y cerámica
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good