Motion
7010495839 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1A1, 5X1/4X

3M
7010495839 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X.7874, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41284-3
Artículo MI #09506763
No. Fabricante 7010495839 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X
Price $775.26 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495839 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1A1, 5X1/4X.7874, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW41284-3
Artículo MI #09506763
No. Fabricante 7010495839 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5X1/4X

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 775.26 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    2.003 lb

Details

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060001202
  • UPC_NO
    00638060001202

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495839 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar un equilibrio de retención de la forma y tasa de corte - Hay varios diseños de ruedas disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y trabajos finales - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente