Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 yardas
- Peso1.443 lb
- Ancho48 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante00051141340647
- UPC_NO00051141340647
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para usar en rodapiés, molduras, superficies metálicas y de vidrio
- El dispensador combina la cinta adhesiva para pintador ScotchBlue y el plástico en un solo producto, lo que permite una aplicación más rápida y sencilla que la aplicación individual de película y cinta adhesiva
- Las láminas de plástico ayudan a proteger contra salpicaduras accidentales de pintura para ayudar a mantener las superficies limpias
- Fácil de dispensar, cortar, aplicar y reajustar si es necesario
- El adhesivo estático ayuda a que el plástico permanezca en su lugar
- Cinta con protector de línea de pintura Advanced Edge-Lock para una protección de borde a borde que ayuda a eliminar la pintura y revela líneas de pintura muy afiladas
- Elimina limpiamente hasta 14 días sin residuos pegajosos
- El plástico se despliega a 24”, 48” o 72” de ancho
- Tamaño del dispensador disponible en 24” y 48”
- El nivel de adhesión medio se elimina fácilmente, al tiempo que protege sus superficies
- Materiales duraderos y resistentes a los rayos UV
- Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique cinta sobre la superficie mientras presiona hacia abajo sobre la marcha. A continuación, fije la cinta presionándola firmemente con un borde liso. Y, por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar
- Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de retirar la cinta. Levántelo tirando lentamente hacia atrás sobre sí mismo y, a continuación, retírelo en un ángulo de 45 grados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.