Motion
7010335999 ENVOLTURA DE AGRUPAMIENTO ESCOCÉS RF3750, 1.5 PULG. X 30 PIES (38, 1 MM X 9,

3M
7010335999 SCOTCH BUNDLING WRAP RF3750, 1.5 IN X 30 FT (38, 1 MM X 9,

Envoltura de unión Scotch RF3750, 1.5 pulg. x 30 pies (38,1 mm x 9,1 m) Negra
Artículo MI #09507191
No. Fabricante 7010335999 SCOTCH BUNDLING WRAP RF3750, 1.5 IN X 30 FT (38, 1 MM X 9,
Precio27.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010335999 SCOTCH BUNDLING WRAP RF3750, 1.5 IN X 30 FT (38, 1 MM X 9,

Envoltura de unión Scotch RF3750, 1.5 pulg. x 30 pies (38,1 mm x 9,1 m) Negra
Artículo MI #09507191
No. Fabricante 7010335999 SCOTCH BUNDLING WRAP RF3750, 1.5 IN X 30 FT (38, 1 MM X 9,
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
Precio27.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Peso
    0.287 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Úsalo para organizar el hogar, el jardín y el garaje• Ideal para asegurar y sujetar artículos voluminosos• Ideal para organizar artículos similares juntos• Diseño ajustable y autoajustable para una sujeción versátil• Sostiene artículos voluminosos juntos• Reutilizar una y otra vez• Organización rápida y cómoda• Diseñado para uso en interiores• Tamaño: 1/5 pulg. x 30 pies• Color: negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051141380568
  • UPC_NO
    00051141380568

Descripción general

Descripción del fabricante
7010335999 ENVOLTURA DE EMPAREJAMIENTO DE ESCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para la organización de hogares, jardines y garajes
  • Ideal para asegurar y sujetar artículos voluminosos
  • Ideal para organizar elementos similares juntos
  • Diseño ajustable y autoajustable para una sujeción versátil
  • Mantiene los artículos voluminosos juntos
  • Reutilizar una y otra vez
  • Organización rápida y cómoda
  • Diseñado para uso en interiores
  • Tamaño: 1/5 pulg. x 30 pies
  • Color: negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs