Motion
7000127271 3M ADAPTADOR PTT PARA ANILLO REMOTO PELTOR TK56, 1 UNIDAD/CAJA

3M
7000127271 3M PELTOR REMOTE RING FINGER PTT ADAPTOR TK56, 1 EA/CS

3M™ Adaptador PTT de dedo anular remoto PELTOR TK56, 1 unidad/caja
Artículo MI #09507521
No. Fabricante 7000127271 3M PELTOR REMOTE RING FINGER PTT ADAPTOR TK56, 1 EA/CS
Precio221.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127271 3M PELTOR REMOTE RING FINGER PTT ADAPTOR TK56, 1 EA/CS

3M™ Adaptador PTT de dedo anular remoto PELTOR TK56, 1 unidad/caja
Artículo MI #09507521
No. Fabricante 7000127271 3M PELTOR REMOTE RING FINGER PTT ADAPTOR TK56, 1 EA/CS
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
Precio221.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    10093045982285
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    XLR de 4 pines
  • Tipos de productos
    Adaptador PTT
  • Tipo
    Adaptador PTT
  • UPC_NO
    10093045982285

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127271 3M ANILLO REMOTO DE PELTOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Botón Push-To-Talk (PTT) con dedo anular remoto para usar con los auriculares 3M™ PELTOR LiteCom Plus, LiteCom Pro II y PowerCom
  • Se conecta directamente a los auriculares para una activación PTT fácil de usar
  • Funciona junto con la radio bidireccional para una comunicación bidireccional nítida
  • Se utiliza con auriculares de radio bidireccionales intrínsecamente seguros para entornos ruidosos
  • Proteja la audición con una reducción de ruido de 25 dB