Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante10078371671188
- UPC_NO10078371671188
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aislamiento eléctrico: adecuado para una amplia gama de aplicaciones*
- Color naranja silvicultura: se alinea con los colores estándar del sector
- *Estas copas de orejeras están hechas de material no conductor (a veces denominado “dieléctrico”) mientras que los componentes metálicos de las cintas para la cabeza y los mecanismos de fijación del casco están cubiertos con material no conductor. Se descubrió que este producto estaba aislado eléctricamente, a pesar de una tensión de hasta 1.2 kV, en un laboratorio externo frente a un método de prueba modificado basado en EN 397:2012 en condiciones secas. El usuario debe determinar la idoneidad general de este producto para la aplicación prevista teniendo en cuenta cualquier peligro que no sea el ruido para el que este producto se ha probado y aprobado. **Este producto fue diseñado y probado con un casco 3M H700. Para obtener información sobre otros modelos de casco, póngase en contacto con 3M. ***3M recomienda encarecidamente probar los protectores auditivos. Las investigaciones sugieren que muchos usuarios recibirán menos reducción de ruido de lo indicado por la NRR debido a la variación en el ajuste de las orejeras, la habilidad de ajuste de las orejeras y la motivación del usuario. Si se utiliza NRR, 3M recomienda reducirla en un 50 % o de acuerdo con las normativas aplicables.
- *La NRR puede sobreestimar la protección auditiva proporcionada durante el uso típico.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.