Motion
7000050335

3M HEALTH CARE
7000050335

3M™ Cápsula filtrante de la serie LifeASSURE PLA PLA045C01A1, 2 1/2 pulg., 0,45 μm, sanitaria, silicona, 1/caja
Artículo MI #09507591
No. Fabricante 7000050335
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000050335

3M™ Cápsula filtrante de la serie LifeASSURE PLA PLA045C01A1, 2 1/2 pulg., 0,45 μm, sanitaria, silicona, 1/caja
Artículo MI #09507591
No. Fabricante 7000050335
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.5 pulg.
  • Peso
    9.072 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
7000050335 3M SERIE LIFEASSURE PLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Membrana de nailon microporoso multizona que ofrece la máxima protección de la membrana y una mayor capacidad de contaminación
  • La construcción con tecnología avanzada Pleat Technology permite el máximo acceso de fluidos y contaminantes a la superficie del filtro para obtener el máximo rendimiento
  • La integridad del 100 % probada antes de su lanzamiento garantiza un rendimiento constante según las especificaciones