Motion
7010379261

3M HEALTH CARE
7010379261

3M™ Cartucho filtrante de la serie LifeASSURE℮ PFS, PFS020A03BC, 30 pulg., 0.2 um, 226/Espiga, EPR, 6/Estuche
Artículo MI #09507633
No. Fabricante 7010379261
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010379261

3M™ Cartucho filtrante de la serie LifeASSURE℮ PFS, PFS020A03BC, 30 pulg., 0.2 um, 226/Espiga, EPR, 6/Estuche
Artículo MI #09507633
No. Fabricante 7010379261
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pulg.
  • Peso
    2.690 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7010379261 3M SERIE LIFEASSURE PFS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción que mejora el flujo permite el flujo de aire con una caída de presión relativamente baja, lo que resulta en conjuntos de filtros de ventilación más pequeños
  • La membrana de politetrafluoroetileno hidrófobo (PTFE) ayuda a evitar el bloqueo de los poros en aplicaciones de ventilación, lo que prolonga la vida útil del filtro
  • La validación líquida de la retención de B. diminuta ayuda a proporcionar un rendimiento de esterilización fiable en condiciones húmedas o secas
  • Integridad del flujo directo del 100 % probada antes de la liberación