Especificaciones
Dimensions
- Longitud total10 pulg.
- Peso20.544 oz
Descripción general
Descripción del fabricante
7000050328 3M SERIE LIFEASSURE PLA
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Membrana de nailon microporoso multizona que ofrece la máxima protección de la membrana y una mayor capacidad de contaminación
- La construcción con tecnología avanzada Pleat Technology permite el máximo acceso de fluidos y contaminantes a la superficie del filtro para obtener el máximo rendimiento
- La integridad del 100 % probada antes de su lanzamiento garantiza un rendimiento constante según las especificaciones