Motion
7010379478

3M HEALTH CARE
7010379478

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT39F16G20NN, 39 pulg., 25 um, DOE, 25/caja
Artículo MI #09507737
No. Fabricante 7010379478
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010379478

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT39F16G20NN, 39 pulg., 25 um, DOE, 25/caja
Artículo MI #09507737
No. Fabricante 7010379478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    39 pulg.
  • Peso
    1.581 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE RT MICRO-KLEAN 7010379478 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción rígida del filtro de profundidad reduce la descarga a alta presión diferencial
  • Capacidad de retención de contaminantes mejorada para menos cambios de filtro
  • Cartucho ranurado con superficie ampliada que favorece una mayor utilización de la matriz de profundidad y una larga vida útil del filtro
  • Fabricado sin adhesivos, aglutinantes, surfactantes ni lubricantes para ofrecer compatibilidad en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
  • Los materiales cumplen con las regulaciones para el contacto con alimentos y bebidas y para su uso en aplicaciones de agua potable
  • Estructura de filtro sin núcleo para facilitar su eliminación mediante incineración o trituración
  • Elemento de filtro de longitud integral continua