Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19.5 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El cartucho enrollado convencionalmente mejorado elimina los problemas de derivación, flujo restringido y retención incoherente de micras
- El enrollado continuo elimina los puntos “muertos” que se encuentran en los cartuchos de herida convencional
- Los materiales (núcleo y ondulado) ofrecen una amplia compatibilidad química y una filtración económica
- Una sola hebra ondulante de material estrictamente controlado produce un cartucho consistente y de alta calidad
- El líquido fluye a través de toda la estructura del filtro para ayudar a mantener una presión constante del sistema