Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso0.761 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
FIBRA HUECA CON NANOCUBIERTA 7010314138 3M
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
- Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
- Disponible en membrana de fibra hueca de polipropileno, polietileno y nailon, todas con jaula de polietileno y tapas de extremo
- Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
- Reduce partículas, geles y microburbujas
- Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm , en cartuchos de 5” a 20” (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)