Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.1 pulg.
- Peso1.000 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
- Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
- Disponible en polipropileno y membrana de fibra hueca de polietileno
- Reduce partículas, geles y microburbujas
- El tubo de 4.1” de longitud y 3/8” de diámetro está disponible en membrana de polipropileno o polietileno, con material de tubos de polietileno
- Ideal para ensayos a escala de laboratorio
- Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)
- El diseño compacto y pequeño reduce el volumen de retención y el desperdicio de productos químicos costosos.