Motion
7100056114

3M Health Care
7100056114

3M™ Tubo de filtro hueco de fibra NanoSHIELD de la serie LHV, NSP005T25, 0.375 pulg. x 4.1 pulg., 0.05 μm, 5 tubos/paquete
Artículo MI #09507833
No. Fabricante 7100056114
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7100056114

3M™ Tubo de filtro hueco de fibra NanoSHIELD de la serie LHV, NSP005T25, 0.375 pulg. x 4.1 pulg., 0.05 μm, 5 tubos/paquete
Artículo MI #09507833
No. Fabricante 7100056114
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.1 pulg.
  • Peso
    1.280 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 7100056114 3M NANOSHEILD LHV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
  • Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
  • Disponible en polipropileno y membrana de fibra hueca de polietileno
  • Reduce partículas, geles y microburbujas
  • El tubo de 4.1” de longitud y 3/8” de diámetro está disponible en membrana de polipropileno o polietileno, con material de tubos de polietileno
  • Ideal para ensayos a escala de laboratorio
  • Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)
  • El diseño compacto y pequeño reduce el volumen de retención y el desperdicio de productos químicos costosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo