Motion
7000001853

3M HEALTH CARE
7000001853

3M™ Cartucho filtrante Serie LifeASSURE℮ PNA PNA020F01BA, 10 pulg., 0,2 μm, sanitario, silicona, 6/caja
Artículo MI #09507924
No. Fabricante 7000001853
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000001853

3M™ Cartucho filtrante Serie LifeASSURE℮ PNA PNA020F01BA, 10 pulg., 0,2 μm, sanitario, silicona, 6/caja
Artículo MI #09507924
No. Fabricante 7000001853
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    24.384 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
7000001853 3M SERIE PNA LIFEASSURE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los filtros de la serie 3M™ LifeASSURE PNA son adecuados para aplicaciones en proceso en las que solo se requiere una reclamación de reducción de carga biológica
  • Cuenta con una membrana de polietersulfona asimétrica hidrófila que garantiza un secado fácil y tiene una baja unión a proteínas
  • Fabricado con un diseño de tecnología avanzada de pliegues (APT) que permite el máximo acceso de fluidos y contaminantes al área de superficie del filtro para un mayor rendimiento
  • Las capas de soporte de material de filtro y el diseño de componentes ayudan a proporcionar un flujo de fluido rápido con una baja caída de presión para garantizar un rendimiento óptimo
  • La integridad del 100 % probada antes de su lanzamiento garantiza un rendimiento constante según las especificaciones
  • Los materiales duraderos y las innovaciones de diseño garantizan una larga vida útil y reducen los costes generales de funcionamiento