Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.1 pulg.
- Ancho general8.5 pulg.
- Peso3.877 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La celulosa preextraída de alta pureza proporciona niveles más bajos de β-glucano extraíble
- El archivo maestro de medicamentos de la FDA y las pruebas de reactividad biológica de clase VI de la USP facilitan la validación y las presentaciones reglamentarias
- Las cápsulas autónomas de un solo uso están disponibles en tres prácticos tamaños para estudios de ampliación y de sobremesa
- Bajo volumen de retención para una pérdida mínima de líquido
- La nueva forma mantiene la misma trayectoria de flujo lenticular que las cápsulas y cartuchos más grandes