Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general8.5 pulg.
- Peso4.800 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las cápsulas autónomas de un solo uso están disponibles en tres prácticos tamaños de 170, 340 y 1020 cm2 para estudios de ampliación y de sobremesa
- Las cápsulas apilables Scale-Up están diseñadas con tres pies y zapatos de goma para una postura nivelada en muchas superficies
- Dos formulaciones de medios diferentes proporcionan una reducción eficiente de lípidos no deseados, niebla de lipoproteínas y contaminantes microbianos y de partículas
- Bajo volumen de retención para una pérdida mínima de líquido y una forma novedosa para mantener la misma trayectoria de flujo lenticular que las cápsulas y cartuchos más grandes
- El archivo maestro de medicamentos de la FDA y las pruebas de reactividad biológica de clase VI de la USP facilitan la validación y las presentaciones reglamentarias