Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La serie 3M™ Zeta Plus ℮ EZP forma parte del sistema encapsulado, que es una combinación de cápsulas de filtración de profundidad de un solo uso y hardware de proceso
- Las cápsulas filtrantes contienen medios de la serie Zeta Plus LA
- Las cápsulas son dispositivos ergonómicos y entrelazados únicos de un solo uso que contienen medios filtrantes Zeta Plus
- El hardware de proceso es un dispositivo de acero inoxidable sin contacto con fluidos diseñado ergonómicamente que contiene cápsulas de filtro
- El sistema reduce la necesidad de validación de limpieza al eliminar la carcasa de acero inoxidable y el paso de limpieza después de la filtración
- La cápsula filtrante presenta un diseño lenticular que se escala linealmente con el área de superficie del filtro de sistemas pequeños a grandes para muchos desafíos de fluidos