Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los cartuchos incluidos proporcionan agua de alta calidad constante
- Los cartuchos reducen las partículas*, el sabor y olor a cloro, los quistes** y bacteria1 del agua entrante
- La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
- Los medios de filtración con tecnología de carbono preactivado de membrana integrada (“I.M.P.A.C.T.”) combinan una membrana con un bloque de carbón activado de primera calidad para ayudar a proporcionar un rendimiento y una vida útil del cartucho excelentes
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro
- El paquete incluye dos (2) cartuchos HF90 y un (1) cartucho HF8-S