Motion
7010365634 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE, CP-UW, 7S MEDIANA, 5

3M
7010365634 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 5

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 5 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., SPR 10640A, 84 por caja
Artículo MI #09508033
No. Fabricante 7010365634 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 5
Precio105.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365634 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 5

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 5 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., SPR 10640A, 84 por caja
Artículo MI #09508033
No. Fabricante 7010365634 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 5
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
Precio105.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada de corte y pulido 7010365634 Scotch-Brite CP-UW sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad 7S mediana y tiene un diámetro de rueda de 5 pulgadas, ideal para mezclar y pulir.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011056142
  • UPC_NO
    00048011056142

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365634 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua