Motion
7010329462 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE, CP-UW, 7S MEDIANA, 2

3M
7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., SPR 16446B, 60 por caja
Artículo MI #09508051
No. Fabricante 7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., SPR 16446B, 60 por caja
Artículo MI #09508051
No. Fabricante 7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2
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
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada de corte y pulido 7010329462 Scotch-Brite CP-UW sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad 7S mediana y tiene un diámetro de rueda de 2 pulgadas, ideal para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011186481
  • UPC_NO
    00048011186481

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329462 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos