Motion
7010328935 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE, CP-DC, A/O MEDIANO, 16 IN X 1-1

3M
7010328935 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, CP-DC, A/O MEDIUM, 16 IN X 1-1

Material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #09508056
No. Fabricante 7010328935 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, CP-DC, A/O MEDIUM, 16 IN X 1-1
Precio70.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010328935 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, CP-DC, A/O MEDIUM, 16 IN X 1-1

Material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #09508056
No. Fabricante 7010328935 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, CP-DC, A/O MEDIUM, 16 IN X 1-1
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
Precio70.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00048011229010
  • UPC_NO
    00048011229010

Descripción general

Descripción del fabricante
7010328935 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo con una superficie pulida
  • Estructura de red no tejida duradera que resiste la carga y prolonga la vida útil del disco
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
  • Se puede utilizar un disco versátil en un motor de banco o en una herramienta de eje recto
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos