Motion
7010309571 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE ROLOC TSM, 1-1/2 PULG. X NH

3M
7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH

Roloc™ Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09508074
No. Fabricante 7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH
Precio2.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH

Roloc™ Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09508074
No. Fabricante 7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH
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
Precio2.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011337753
  • UPC_NO
    00048011337753

Descripción general

Descripción del fabricante
7010309571 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos