Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pies
- Ancho general6 pulg.
- Longitud de la hoja30 pies
- Anchura de la hoja6.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- Aplicación- Acabado - Preparación de la superficie - Afilado - Desbarbado
- Número de Upc del fabricante00048011650104
- UPC_NO00048011650104
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para limpiar, raspar, terminar, mezclar/refinar arañazos finos y limpiar óxidos ligeros o revestimientos en una variedad de metales y plásticos
- Cuenta con una colocación mineral más densa en las fibras que 7447 , lo que permite un rayado más uniforme y una tasa de corte más rápida
- El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia y termina eficientemente
- El nailon no tejido resiste el desgarro y la carga y no se oxida, por lo que dura más tiempo
- Las fibras de red abiertas flexibles se adaptan a las superficies contorneadas
- Se puede usar en húmedo o seco y enjuagado para un uso repetido
- La forma en rollo permite un tamaño personalizado y puede cortarse o rasgarse a medida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.