Motion
7010365574 RUEDA DE DIAMANTE ESCOCÉS-BRITE, 645DC  6 PULG. X 1/2 PULG. X 1 PULG., 3 POR CAJA

3M
7010365574 SCOTCH-BRITE DIAMOND WHEEL, 645DC 6 IN X 1/2 IN X 1 IN, 3 PER CA

Scotch-Brite™ Rueda de diamante, 645DC 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #09508134
No. Fabricante 7010365574 SCOTCH-BRITE DIAMOND WHEEL, 645DC 6 IN X 1/2 IN X 1 IN, 3 PER CA
Precio1,136.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365574 SCOTCH-BRITE DIAMOND WHEEL, 645DC 6 IN X 1/2 IN X 1 IN, 3 PER CA

Scotch-Brite™ Rueda de diamante, 645DC 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #09508134
No. Fabricante 7010365574 SCOTCH-BRITE DIAMOND WHEEL, 645DC 6 IN X 1/2 IN X 1 IN, 3 PER CA
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
Precio1,136.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.473 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Elimina y termina piezas de pulverización térmica en un solo paso con Ra en la gama 12-16 - Disponible en diámetros 12”, 6” y 3” y en múltiples grosores - Proporciona un acabado uniformemente fino y sin rebabas
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650333
  • UPC_NO
    00048011650333

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365574 RUEDA DE DIAMANTES ESCOCESES,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Elimina y termina piezas de pulverización térmica en un solo paso con Ra en la gama 12-16 - Disponible en diámetros 12”, 6” y 3” y en múltiples grosores - Proporciona un acabado uniformemente fino y sin rebabas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos