Motion
7010299305 RUEDA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A ALETA, 1

3M
7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 15 in x 6 in x 8 in 5A FIN, 1 por caja, SPR 018299A
Artículo MI #09508140
No. Fabricante 7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1
Precio3,503.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 15 in x 6 in x 8 in 5A FIN, 1 por caja, SPR 018299A
Artículo MI #09508140
No. Fabricante 7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1
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
Precio3,503.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    15 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda de corte y pulido sin tejer y desbarbado 7010299305 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 15 pulgadas, un grosor de rueda de 6 pulgadas y un diámetro de orificio central de 8 pulgadas en una calidad fina 5A , ideal para acabado de superficies grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928586
  • UPC_NO
    00048011928586

Descripción general

Descripción del fabricante
7010299305 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos