Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 7010329615 ESCOCÉS-BRITE, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A ALETA,

3M
7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 18 in x 2 in x 10 in 5A FIN, 1 por caja, SPR 013916B
Artículo MI #09508141
No. Fabricante 7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,
Precio1,624.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 18 in x 2 in x 10 in 5A FIN, 1 por caja, SPR 013916B
Artículo MI #09508141
No. Fabricante 7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,
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
Precio1,624.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    18 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda de corte y pulido sin tejer y desbarbado 7010329615 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 18 pulgadas, un grosor de rueda de 2 pulgadas y un diámetro de orificio central de 10 pulgadas en una calidad fina 5A , adecuada para el mezclado y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928661
  • UPC_NO
    00048011928661

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329615 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos