Motion
7010329653 DISCOS DE ACABADO Y LIMPIEZA ROLOC SCOTCH-BRITE, 2 PULG. X NH S ULF,

3M
7010329653 SCOTCH-BRITE ROLOC CLEAN AND FINISH DISC TS, 2 IN X NH S ULF,

Roloc™ - Material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #09508143
No. Fabricante 7010329653 SCOTCH-BRITE ROLOC CLEAN AND FINISH DISC TS, 2 IN X NH S ULF,
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329653 SCOTCH-BRITE ROLOC CLEAN AND FINISH DISC TS, 2 IN X NH S ULF,

Roloc™ - Material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #09508143
No. Fabricante 7010329653 SCOTCH-BRITE ROLOC CLEAN AND FINISH DISC TS, 2 IN X NH S ULF,
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
Precio2.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011934471
  • UPC_NO
    00048011934471

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329653 ESCOCÉS-BRITE ROLOC LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para la limpieza, el acabado, el recubrimiento ligero y la eliminación de la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Roloc™ sistemas de acoplamiento para un acoplamiento rápido y fácil de disco a herramienta