Motion
7100010768 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 360L, P800, 3 IN X NH, TROQUEL 300V, 50 POR IN

3M
7100010768 3M HOOKIT FILM DISC 360L, P800, 3 IN X NH, DIE 300V, 50 PER IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09508170
No. Fabricante 7100010768 3M HOOKIT FILM DISC 360L, P800, 3 IN X NH, DIE 300V, 50 PER IN
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100010768 3M HOOKIT FILM DISC 360L, P800, 3 IN X NH, DIE 300V, 50 PER IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09508170
No. Fabricante 7100010768 3M HOOKIT FILM DISC 360L, P800, 3 IN X NH, DIE 300V, 50 PER IN
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051115196225
  • UPC_NO
    00051115196225

Descripción general

Descripción del fabricante
7100010768 3M PELÍCULA DE GANCHO DISCO 360L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El disco 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • Adecuado para lijado y acabado en compuestos, revestimientos de gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida